Sparachiodi a batteria, Denominazione originale prodotto: J-551

Codice art.: 078409 J-551
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
Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto J-214
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Profondità inserimento graffette max. 14 mm
Tipo di graffetta adatto D, G, E
Peso 2,7 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sparachiodi
Esecuzione Sparachiodi a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078409 J-551
copia
EAN / GTIN 4009729079331
copia
Produttore/persona responsabile Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.
  • Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.
  • Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.
  • Regolazione della forza di percussione.
  • Sblocco di sicurezza brevettato.
  • Ottimo accesso anche nei punti più stretti.
  • Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.
Potente sparachiodi a batteria professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di materiali.

Fornitura:

Inclusi 1× batteria da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie, punti per sparachiodi e valigetta di trasporto.

Nota:

Batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073870.