{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HM | |
| Esecuzione utensile | Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Diametro tagliente Dc | 355 mm | |
| Diametro foro di attacco D3 | 25,4 mm | |
| Larghezza taglio B | 2,2 mm | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) Z | 60 | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Attacco per mandrini portafrese | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | Drytech | |
| Denominazione originale prodotto | HM-Kreissägeblatt Drytech | |
| Materiale da lavorare, specifico per il produttore | N (metalli non ferrosi); O (altro); P (acciaio) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per troncatura (FTR) | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 078237 60 | |
| EAN / GTIN | 4260052460160 | |
| Codice del produttore | 600590 | |
| Produttore/persona responsabile | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |