• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Levigatrice roto-orbitale con batteria, Modello: M18FROS125

Codice art.: 077319 M18FROS125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero di oscillazioni 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Corsa del circuito oscillante 2,4 mm
Vibrazione massima a norma EN 1,5 m/s2
⌀ Platorello 125 mm
Peso 1,9 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice roto-orbitale a batteria M18 FUEL™ con orbita da 2,5 mm e 12000 giri/min, che consente una capacità di asportazione rapida ed efficiente. La levigatrice è dotata di una funzione di aspirazione e offre una migliore presa ed ergonomia.

Fornitura:

Inclusi 2× batteria agli ioni di litio da 5,0 Ah, sacchetto per polvere, adattatore aspirazione, adattatore di ampliamento, 2× carta abrasiva.

Nota:

Mola abrasiva adatta a 8 fori n. art. 567745 e ABRANET n. art. 567802.