• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Akku-Exzenterschleifer mit Akku, Typ: M18FROS125

Artikel-Nr.: 077319 M18FROS125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Schwingzahl 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Schwingkreishub 2,4 mm
maximale Vibration nach EN 1,5 m/s2
Schleifteller-⌀ 125 mm
Gewicht 1,9 kg
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

M18 FUEL™ Akku-Exzenterschleifer mit 2,5 mm Orbit und 12.000 U/min, was eine schnelle und effiziente Abtragsleistung ermöglicht. Der Schleifer kommt mit einer Saug-Funktion sowie verbesserter Ergonommie und Griffigkeit.

Lieferumfang:

Inklusive 2×5,0 Ah Li-Ionen Akku, Staubbeutel, Absaugadapter, Erweiterungsadapter, 2× Schleifpapier.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 8-fach gelocht Artikel Nr. 567745 und ABRANET Artikel Nr. 567802.