• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva per levigatrici ABRANET®, ⌀ 125 mm, Grana: 80

Codice art.: 567802 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,27 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    1,06 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13.821 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRANET®
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Codice del produttore 5423205080
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.

Vantaggi:

  • Levigaturasenza polvere:evita la dispersione di particelle nell'ambiente di lavoro, tutelando gli operatori da un pericoloso fattore di rischio.
  • Impedisce la formazione di accumuli e intasamenti.
  • Le finiture risultano impeccabili e prive di difetti.
  • L'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo e leviga più in fretta, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.

Uso:

Smerigliatura di vernici, stucco, mani di fondo, materie plastiche (rinforzate con fibra), leghe di alluminio e di metalli non ferrosi, componenti di mobili.

Download & documenti

Prodotti correlati