Akkus excenter csiszoló akkumulátorral, Típus: M18FROS125

Cikkszám: 077319 M18FROS125
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Rezgésszám 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Excentricitás 2,4 mm
Max. vibráció EN szerint 1,5 m/s2
Csiszolótányér ⌀ 125 mm
Súly 1,9 kg
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M18 FUEL™ akkus excenter csiszoló 2,5 mm-es pályával és 12.000 ford./perc fordulatszámmal, ami gyors és hatékony anyagleválasztási teljesítményt tesz lehetővé. A csiszoló szívás funkcióval, valamint jobb ergonómiával és tapadással rendelkezik.

Tartalom:

2×5,0 Ah Li-Ion akku, porzsák, elszívó adapter, bővítő adapter, 2× csiszolópapír.

Figyelem:

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.