Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: M18FROS125

Artikelnummer: 077319 M18FROS125
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Omwentelingen 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Schuurcirkel 2,4 mm
Maximale vibratie volgens EN 1,5 m/s2
Schuurzool-⌀ 125 mm
Gewicht 1,9 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077319 M18FROS125
EAN/GTIN 4058546521233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

M18 FUEL™ accu-excenterschuurmachine met 2,5 mm orbit en 12.000 omw./min, wat een snelle en efficiënte afnamecapaciteit mogelijk maakt. De schuurmachine heeft een zuigfunctie en verbeterde ergonomie en grip.

Levering:

Inclusief 2×5,0 Ah Li-ion-accu, stofzak, afzuigadapter, uitbreidingsadapter, 2× schuurpapier.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan