Akumulatorski vibracijski brusilnik z akumulatorjem, Tip: M18FROS125

Št. art.: 077319 M18FROS125
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Število vibracij 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Krožni hod 2,4 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,5 m/s2
⌀ brusnega krožnika 125 mm
Masa 1,9 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077319 M18FROS125
EAN/GTIN 4058546521233
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

M18 FUEL™ akumulatorski vibracijski brusilnik z orbito 2,5 mm in 12.000 vrt./min, kar omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje. Brusilnik ima funkcijo sesanja ter izboljšano ergonomijo in oprijem.

Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 5,0 Ah, vrečko za prah, adapterjem za odsesavanje, razširitvenim adapterjem, 2× brusnim papirjem.

Opomba:

Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.