• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulatorowe szlifierki mimośrodowe z akumulatorem, Typ: M18FROS125

Nr art.: 077319 M18FROS125
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
liczba drgań 6 000 min-1 - 12 000 min-1
okrąg oscylacji 2,4 mm
maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
⌀ talerza szlifierskiego 125 mm
masa 1,9 kg
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa oscylacyjna M18 FUEL™ o orbicie 2,5 mm i prędkości obrotowej 12 000 obr./min, co zapewnia szybką i wydajną obróbkę ubytkową. Szlifierka posiada funkcję ssania, a także charakteryzuje się lepszą ergonomią i przyczepnością.

W dostawie:

2 × akumulatory litowo-jonowe 5,0 Ah, worek na pył, adapter odsysający, adapter rozszerzający, 2× papier ścierny.

Wskazówka:

Pasujące krążki papieru ściernego z 8 otworami – nr artykułu 567745, i ABRANET – nr artykułu 567802.