{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Označení výrobce | M18FROS125 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Otáčky max. | 12 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 2,5 mm; 5 mm | |
| Počet kmitů min. | 6 000 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 12 000 min-1 | |
| Typ odsávání | Externí | |
| Šablona pro otvory | 8 otvorů | |
| Zvláštní znaky | Variabilní otáčky; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 1,5 m/s2 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Hmotnost celkem | 1,9 kg |
| Katalogové číslo | 077319 M18FROS125 | |
| EAN / GTIN | 4058546521233 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |