{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Capacità batteria | 4 Ah | |
| Peso per batteria | 577 g | |
| Serie | LiHDX | |
| Caricabatterie incluso | no | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Batteria | |
| Per | CAS 18V | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 073876 4 | |
| EAN / GTIN | 4061792262195 | |
| Codice del produttore | 624974000 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |