Baterijų pakuotė LiHDX, Akumuliatoriaus talpa: 4Ah

Prekės Nr.: 073876 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Vieno akumuliatoriaus svoris 577 g
Serija LiHDX
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka CAS 18V
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073876 4
EAN / GTIN 4061792262195
Gamintojo numeris 624974000
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Naujas našumo matas dirbant su akumuliatoriumi: LiHDX itin galingi akumuliatoriai su „Tabless“ technologija. Idealiai tinka ekstremalioms situacijoms.
  • Galingas rinkinys: LiHDX/8,0Ah akumuliatorius, užtikrinantis maksimalų našumą ir itin ilgą veikimo laiką, idealiai tinka ekstremalioms užduotims.
  • Dėl naujoviškos „Tabless“ technologijos LiHDX akumuliatoriai yra vieni patvariausių savo klasėje.
  • LiHDX/8,0Ah skaičiuose: iki 85 % ilgesnis veikimo laikas, palyginti su LiHD/8,0Ah, kai naudojamas ekstremaliose užduotyse.
  • Su ASC 290 sparčiuoju įkrovikliu akumuliatorius pilnai įkraunamas ne ilgiau kaip per 30 minučių.