Acumulator LiHDX, Capacitate acumulator: 4Ah

Cod articol.: 073876 4
Reducere
122,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 30 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
LiHDX
Incl. încărcător
nu
Anzahl enthaltener Akkus
1 buc.
Tip produs
Acumulator
Recomandat pentru
CAS 18V
Akku auswechselbar
da
Akkuart
Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
4 Ah
Gewicht pro Akku
577 g
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073876 4
EAN / GTIN 4061792262195
Număr producător 624974000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Noul standard pentru performanță atunci când se lucrează cu puterea acumulatorului: Pachete de baterii LiHDX de înaltă performanță cu tehnologie de celule ”tabless”. Ideal pentru utilizare în exterior.
  • Pachet de alimentare: Acumulator LiHDX/8,0Ah pentru performanță maximă și durate de funcționare foarte lungi, ideal pentru aplicații extreme.
  • Tehnologia inovatoare de celule ”tabless” face ca pachetele de acumulatoare LiHDX să fie cele mai durabile din clasa lor.
  • LiHDX/8,0Ah în cifre: Cu până la 85% mai mult timp de funcționare în comparație cu LiHD/8,0Ah în aplicații extreme.
  • Acumulator plin în maxim 30 de minute cu încărcătorul rapid ASC 290.