{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
| Masa posameznega akumulatorja | 577 g | |
| Serija | LiHDX | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Vklj. s polnilnikom | Ne | |
| Vrsta izdelka | akumulator | |
| Za | CAS 18V | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 073876 4 | |
| EAN/GTIN | 4061792262195 | |
| Številka proizvajalca | 624974000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |