Batterie LiHDX, Capacité de la batterie: 4Ah

Réf.: 073876 4
Remise
142,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 30 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
LiHDX
Avec chargeur
non
Anzahl enthaltener Akkus
1 pc.
Type de produit
batterie
Pour
CAS 18V
Akku auswechselbar
oui
Akkuart
lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
4 Ah
Gewicht pro Akku
577 g
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 073876 4
EAN / GTIN 4061792262195
Réf. fabricant 624974000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

La nouvelle référence en matière de performances lorsque vous travaillez sur batterie: Batteries hautes performances LiHDX avec technologie Tabless. Idéal pour les applications extrêmes.
  • Caractéristiques: Batterie LiHDX/8,0 Ah pour des performances maximales et des durées de fonctionnement ultra-longues, idéale pour les applications extrêmes.
  • Avec la technologie innovante Tabless, les batteries LiHDX sont les plus durables de leur catégorie.
  • LiHDX/8,0 Ah en chiffres: jusqu’à 85% d’autonomie en plus par rapport au modèle LiHD/8,0 Ah dans les applications extrêmes.
  • Batterie complètement chargée en maximum 30 minutes avec le chargeur rapide ASC 290.