• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack LiHDX, Akkukapazität: 4Ah

Artikel-Nr.: 073876 4
Rabatt
136,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
LiHDX
inklusive Ladegerät
nein
Anzahl enthaltener Akkus
1 St.
Produktart
Akku
geeignet für
CAS 18V
Akku auswechselbar
ja
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
4 Ah
Gewicht pro Akku
577 g
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073876 4
EAN / GTIN 4061792262195
Herstellernummer 624974000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie. Ideal für Extremanwendungen.
  • Das Powerpaket: LiHDX/8,0Ah Akkupack für maximale Leistung und ultralange Laufzeiten, ideal für Extremanwendungen.
  • Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse.
  • LiHDX/8,0Ah in Zahlen: bis zu 85% mehr Laufzeit im Vergleich zu LiHD/8,0Ah bei Extremanwendungen.
  • Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290.