Batterienhed LiHDX, Akku-kapacitet: 4Ah

Art.-nr.: 073876 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 4 Ah
Vægt pr. genopladeligt batteri 577 g
Serie LiHDX
Energiforsyning akkudrevet
Inklusive lader nej
Produkttype akku
Passer til CAS 18V
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073876 4
EAN/GTIN 4061792262195
Producentnummer 624974000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Det nye benchmark for ydeevne ved arbejde med akku: Højtydende LiHDX-batteripakker med Tabless-teknologi. Ideel til ekstreme anvendelser.
  • Power-pakken: LiHDX/8,0 Ah batteripakke til maksimal ydeevne og ultralang driftstid, ideel til ekstreme anvendelser.
  • Den innovative Tabless-teknologi gør LiHDX-batteripakker til de mest holdbare i klassen.
  • LiHDX/8,0 Ah i tal: op til 85 % længere driftstid en LiHD/8,0 Ah ved ekstreme anvendelser.
  • Fuldt opladet akku på maks. 30 minutter med hurtigladeren ASC 290.