• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Batteri LiHDX, batterikapacitet: 4Ah

Art-nr.: 073876 4
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
357 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

batterikapacitet (Ah) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Vikt per batteri 577 g
Produktslag Batteri

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 073876 4
EAN/GTIN 4061792262195
Tillverkare/ansvarig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Benämning

Utförande:

Den nya mätstickan för prestanda vid arbete med batteridrift: LiHDX högkapacitets-batteripaket med Tabless-teknik. Perfekt för extrema tillämpningar.
  • Powerpack: LiHDX/8,0 Ah-batteripaket för maximal prestanda och extremt långa användningstider, perfekt för extrema tillämpningar.
  • Den innovativa Tabless-tekniken gör LiHDX-batteribaket till de mest hållbara i sin klass.
  • LiHDX/8,0 Ah i siffror: Upp till 85 % längre användningstid jämfört med LiHD/8,0 Ah vid extrema tillämpningar.
  • Fulladdat batteri på max. 30 minuter med snabbladdaren ASC 290.