{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 1 mm | |
| Forza di misura min. | 1 N | |
| Forza di misura max. | 1 N | |
| Ripetibilità | 3 µm | |
| Limite d’errore | 0,004 mm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Diametro tolleranza del codolo di serraggio | h6 | |
| Normativa | norma interna | |
| Caratteristica comparatore | Antiurto | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Risoluzione | 0,2 mm | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore ad alta sensibilità |
| Codice articolo | 0705107 | |
| EAN / GTIN | 4029713220143 | |
| Codice del produttore | 0705107 | |
| Numero-L | L40510 2574 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |