{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, hus | metal | |
| Display | analog | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 1 mm | |
| Målekraft min. | 1 N | |
| Målekraft maks. | 1 N | |
| Repeterbarhed | 3 µm | |
| Fejlgrænse | 0,004 mm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h6 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Skalainddelingsværdi | 0,001 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | my-måleur |
| Artikelnummer | 0705107 | |
| EAN/GTIN | 4029713220143 | |
| Producentnummer | 0705107 | |
| L-nummer | L40510 2574 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |