Comparateur de précision ø 40 mm antichoc lecture 0,001 mm 1 mm

Réf.: 0705107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 mm
Force de mesure min. 1 N
Force de mesure max. 1 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,004 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,2 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,001 mm
lecture 0,001 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 0705107
EAN / GTIN 4029713220143
Réf. fabricant 0705107
Article hors catalogue L40510 2574
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un compte-tours
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec protection contre les chocs et boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2.5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec compte-tours. Plage de mesure 1mm, valeur d'échelle 0,001mm, 1 tour d'aiguille = 0,2mm, bague extérieure Ø 40mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,001 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,2 mm
  • Plage de mesure en mm : 1 mm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 4 µm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 1 N

Norme:

Factory standard