Precisie meetklok, ø 40mm, schokbestendig, aflezing 0.001mm, 1mm

Artikelnummer: 0705107
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0705107
EAN/GTIN 4029713220143
Nummer fabrikant 0705107
L-nummer L40510 2574

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen behuizing
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • Met een revolutie teller
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok met schokbescherming en metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5 mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met toerenteller. Meetbereik 1mm, schaalwaarde 0,001mm, 1 omwenteling van de wijzer = 0,2mm, buitenring Ø 40mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,001 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,2 mm
  • Meetbereik in mm: 1 mm
  • Foutlimiet meetbereik µm: 4 µm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 1 N

Norm:

Factory standard