Číselník ø 40 mm s ochranou proti nárazu, odečet 0,001 mm 1 mm

Artiklové číslo: 0705107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Opakovatelnost 3 µm
Mez chyby 0,004 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice 0,001 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,2 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,001 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0705107
EAN / GTIN 4029713220143
Číslo výrobce 0705107
L-číslo L40510 2574
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • S revolučním kontrapultem
  • Tovární standard

Popis:

Číselník s ochranou proti nárazu a kovovým pouzdrem. Měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 1 mm, hodnota stupnice 0,001 mm, 1 otáčka ukazatele = 0,2 mm, vnější kroužek Ø 40 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,001 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 0,2 mm
  • Rozsah měření v mm: 1 mm
  • Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 1 N

Norma:

Factory standard