Kivitel:
- Fém ház
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- Egy forradalomszámlálóval
- Gyári szabvány
Leírás:
Tárcsás mérőműszer ütésvédelemmel és fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. Cserélhető M 2,5 mm-es szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Forgásszámlálóval. Mérési tartomány 1 mm, skálaérték 0,001 mm, 1 mutató fordulat = 0,2 mm, külső gyűrű Ø 40 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Olvasás: 0,001 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 0,2 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 1 mm
- Hibahatár mérési tartomány µm: 4 µm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 1 N
Szabvány:
Factory standard