• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmessuhr ø 40 mm stossg., Abl. 0,001 mm 1 mm

Artikel-Nr.: 0705107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 mm
Messkraft min. 1 N
Messkraft max. 1 N
Wiederholbarkeit 3 µm
Fehlergrenze 0,004 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Skalenteilungswert 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung 0,001 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0705107
EAN / GTIN 4029713220143
Herstellernummer 0705107
L-Nummer L40510 2574
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • Werksstandard

Beschreibung:

Feinmessuhr mit Stoßschutz und Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 1mm, Skalenwert 0,001mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,2mm, Außenring-Ø 40mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,001 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,2 mm
  • Messspanne in mm: 1 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 1 N

Norm:

Factory standard