{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1 mm | |
| Forța de măsurare min. | 1 N | |
| Forța de măsurare max. | 1 N | |
| Repetabilitate | 3 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,001 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 0705107 | |
| EAN / GTIN | 4029713220143 | |
| Număr producător | 0705107 | |
| L-Număr | L40510 2574 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |