Lampada da cantiere a batteria GLT18V-5000

Codice art.: 06019P5000
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
Codice articolo 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Codice del produttore 06019P5000
Numero-L L00620 107745
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lampada da cantiere a batteria GLT18V-5000, La PRO GLT18V-5000 garantisce un´eccellente illuminazione dell´area di lavoro. Gli 80 LED possono essere regolati con 3 livelli di luminosità fino a 5000 lumen. La testa luminosa multidirezionale consente di orientare le tre teste luminose in modo tale che la luce venga proiettata in tutte le direzioni, mentre il comando a pulsante singolo ne facilita l´utilizzo. La lampada può essere sollevata fino a 2,2 m per illuminare i lavori in quota con luce diretta verso il basso o per ridurre al minimo le ombre e l´abbagliamento. Si monta in meno di 15 secondi con pochi semplici passaggi e illumina ogni angolo buio. Il proiettore da cantiere può essere ripiegato in modo compatto e, con i suoi 6,2 kg, è molto facile da trasportare e riporre. È certificato IP 54. Il PRO GLT18V-5000 illumina aree di lavoro di medie e grandi dimensioni. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Dispone di un´interfaccia utente con indicatore di luminosità e indicatore dello stato di carica. Scatola

Proprietà:

  • Tensione della batteria, adatta per: 18,0 V
  • Numero di livelli di luminosità: 3
  • Flusso luminoso: 5000 lm

Fornitura:

Scatola