• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLT18V-5000

Artikel-Nr.: 06019P5000
Preis pro 1 Stück
Netto: 439,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Herstellernummer 06019P5000
L-Nummer L00620 107745
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLT18V-5000, Die PRO GLT18V-5000 sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die 80 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 5000 Lumen einstellen. Der multidirektionale Lichtkopf ermöglicht es, die drei Leuchtköpfe so auszurichten, dass das Licht in alle Richtungen geworfen wird, während die Ein-Schalter-Bedienung den Einsatz erleichtert. Die Leuchte kann auf 2,2 m angehoben werden, um durch nach unten ausgerichtetes Licht Überkopfarbeiten zu beleuchten oder Schatten zu minimieren und Blendung zu reduzieren. Es ist mit einigen einfachen Schritten in weniger als 15 Sekunden aufgebaut und bringt Licht in jede dunkle Ecke. Der Baustrahler lässt sich kompakt zusammenklappen, und mit seinen 6,2 kg ist er sehr leicht zu transportieren und zu lagern. Er ist IP 54-zertifiziert. Die PRO GLT18V-5000 beleuchtet mittelgroße bis große Arbeitsbereiche. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er verfügt über eine User Interface mit Helligkeitsanzeige und Ladezustandsanzeige. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung, geeignet für: 18,0 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Lichtstrom: 5000 lm

Lieferumfang:

Karton
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb