Lámpara de obra con batería GLT18V-5000

Número de artículo: 06019P5000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Número del fabricante 06019P5000
Número L L00620 107745
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lámpara de obra con batería GLT18V-5000. La PRO GLT18V-5000 proporciona una excelente iluminación de la zona de trabajo. Los 80 LED se pueden ajustar con 3 niveles de brillo hasta 5000 lúmenes. El cabezal de luz multidireccional permite orientar los tres cabezales de luz de manera que la luz se proyecte en todas las direcciones, mientras que el funcionamiento con un solo interruptor facilita su uso. La lámpara se puede elevar hasta 2,2 m para iluminar trabajos en altura con luz dirigida hacia abajo o para minimizar las sombras y reducir el deslumbramiento. Se monta en menos de 15 segundos con unos sencillos pasos y ilumina cualquier rincón oscuro. El foco para obras se puede plegar de forma compacta y, con sus 6,2 kg, es muy fácil de transportar y almacenar. Cuenta con la certificación IP 54. La PRO GLT18V-5000 ilumina áreas de trabajo medianas y grandes. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. Dispone de una interfaz de usuario con indicador de luminosidad e indicador del estado de carga. Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería, apta para: 18,0 V
  • Número de niveles de luminosidad: 3
  • Flujo luminoso: 5000 lm

Volumen de suministro:

Cartón