Akku-byggelampe GLT18V-5000

Art.-nr.: 06019P5000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019P5000
EAN/GTIN 4053423340907
Producentnummer 06019P5000
L-nummer L00620 107745
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akku-byggelampe GLT18V-5000, PRO GLT18V-5000 sikrer en fremragende belysning af arbejdsområdet. De 80 LED´er kan indstilles med 3 lysstyrkeniveauer op til 5000 lumen. Den multidirektionelle lyskilde gør det muligt at justere de tre lyskilder, så lyset kastes i alle retninger, mens betjeningen med én knap gør det nemmere at bruge. Lampen kan hæves til 2,2 m for at belyse arbejde over hovedhøjde med nedadrettet lys eller minimere skygger og reducere blænding. Den kan sættes op på mindre end 15 sekunder med nogle få enkle trin og bringer lys til alle mørke hjørner. Byggespotlighten kan foldes sammen, så den bliver kompakt, og med sine 6,2 kg er den meget nem at transportere og opbevare. Den er IP 54-certificeret. PRO GLT18V-5000 belyser mellemstore til store arbejdsområder. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og den tværgående AMPShare-batterialliance. Den har en brugergrænseflade med lysstyrkeindikator og opladningsindikator. Pap

Egenskab:

  • Batterispænding, egnet til: 18,0 V
  • Antal lysstyrkeniveauer: 3
  • Lysstrøm: 5000 lm

Leveringsomfang:

Pap