Lampe de chantier sans fil GLT18V-5000

Réf.: 06019P5000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Réf. fabricant 06019P5000
Article hors catalogue L00620 107745
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Lampe de chantier sans fil GLT18V-5000, la PRO GLT18V-5000 assure un excellent éclairage de la zone de travail. Les 80 LED peuvent être réglées sur 3 niveaux de luminosité jusqu´à 5000 lumens. La tête d´éclairage multidirectionnelle permet d´orienter les trois têtes d´éclairage de manière à diffuser la lumière dans toutes les directions, tandis que la commande à un seul interrupteur facilite l´utilisation. Le luminaire peut être élevé à 2,2 m afin d´éclairer les travaux en hauteur grâce à une lumière orientée vers le bas ou de minimiser les ombres et de réduire l´éblouissement. Il s´installe en moins de 15 secondes en quelques étapes simples et éclaire tous les coins sombres. Le projecteur de chantier se replie de manière compacte et, avec ses 6,2 kg, il est très facile à transporter et à stocker. Il est certifié IP 54. La PRO GLT18V-5000 éclaire les zones de travail de taille moyenne à grande. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Il dispose d´une interface utilisateur avec indicateur de luminosité et indicateur de charge. Carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie, adaptée pour: 18,0 V
  • Nombre de niveaux de luminosité: 3
  • Flux lumineux: 5000 lm

Livraison:

Carton