Lampă de construcție cu acumulator GLT18V-5000

Cod articol.: 06019P5000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Număr producător 06019P5000
L-Număr L00620 107745
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Lampă de construcție cu acumulator GLT18V-5000, PRO GLT18V-5000 asigură o iluminare excelentă a zonei de lucru. Cele 80 de LED-uri pot fi reglate pe 3 niveluri de luminozitate, până la 5000 lumeni. Capul luminos multidirecțional permite orientarea celor trei capete luminoase astfel încât lumina să fie proiectată în toate direcțiile, iar comanda cu un singur buton facilitează utilizarea. Lampa poate fi ridicată la 2,2 m pentru a ilumina lucrările deasupra capului cu lumină orientată în jos sau pentru a minimiza umbrele și a reduce orbirea. Se montează în mai puțin de 15 secunde, urmând câțiva pași simpli, și luminează orice colț întunecat. Proiectorul de șantier poate fi pliat compact și, cu greutatea sa de 6,2 kg, este foarte ușor de transportat și depozitat. Este certificat IP 54. PRO GLT18V-5000 iluminează zone de lucru de dimensiuni medii până la mari. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța AMPShare pentru baterii, care include mai multe mărci. Dispune de o interfață utilizator cu afișaj pentru luminozitate și afișaj pentru starea de încărcare. Carton

Caracteristică:

  • Tensiune baterie, adecvată pentru: 18,0 V
  • Număr de niveluri de luminozitate: 3
  • Flux luminos: 5000 lm

Livrare:

Carton