Akumulátorová stavební lampa GLT18V-5000

Artiklové číslo: 06019P5000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019P5000
EAN / GTIN 4053423340907
Číslo výrobce 06019P5000
L-číslo L00620 107745
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová stavební lampa GLT18V-5000, PRO GLT18V-5000 zajišťuje vynikající osvětlení pracovního prostoru. 80 LED diod lze nastavit na 3 úrovně jasu až do 5000 lumenů. Multisměrná světelná hlava umožňuje nasměrovat tři světelné hlavy tak, aby světlo svítilo do všech směrů, zatímco ovládání jedním spínačem usnadňuje použití. Světlo lze zvednout do výšky 2,2 m, aby osvětlovalo práce nad hlavou směrem dolů nebo minimalizovalo stíny a omezovalo oslnění. Sestaví se několika jednoduchými kroky za méně než 15 sekund a osvětlí každý tmavý kout. Stavební reflektor lze kompaktně složit a díky hmotnosti 6,2 kg se snadno přepravuje a skladuje. Má certifikaci IP 54. PRO GLT18V-5000 osvětluje středně velké až velké pracovní prostory. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. Je vybaven uživatelským rozhraním s indikátorem jasu a indikátorem stavu nabití. Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru, vhodné pro: 18,0 V
  • Počet stupňů jasu: 3
  • Světelný tok: 5000 lm

Rozsah dodávky:

Karton

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku