Utensile di pressatura batteria GPT 18V-19, L-BOXX 238, kit SV

Codice art.: 06019M2002
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
Numero di batterie contenute 0 pz.
Batteria sostituibile si
Tensione batteria 18 V
Denominazione originale prodotto GPT 18V-19
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per terminali e connettori non isolati
Numero di inserti intercambiabili 3
Caratteristiche Ganasce girevoli
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019M2002
EAN / GTIN 4053423252217
Codice del produttore 06019M2002
Numero-L L00620 107309
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Opis:

  • Akumulatorowe narzędzie do zaciskania GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Policzek dociskowy Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Policzek dociskowy Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Policzek dociskowy Compact SV28 (1 600 A02 TB7)

Cecha szcz.:

  • Compulsory pressing: Yes
  • Head rotation: 360°
  • Max. pressing force: 21 kN
  • Emergency stop button: Yes
  • Press Section – max. diameter of plastic pipes: 40 mm
  • Pressing section – max. diameter of metal tubes: 35 mm
  • Press cycle time: 3 s
  • Noise pressure level: 78 dB(A)
  • Sound power level: 86 dB(A)
  • Uncertainty K: 3 dB
  • Divide the product categories: Cordless crimping tool
  • Tool dimensions (width): 105 mm
  • Tool dimensions (height): 150 mm
  • Tool dimensions (length): 395 mm
  • Compulsory pressing: Yes

W dostawie:

  • L-BOXX 238
  • Compact SV15 clamping jaw
  • Compact SV22 clamping jaw
  • Compact SV28 clamping jaw