Instrument de sertizare fără fir GPT 18V-19, l-BOXX 238, Kit SV

Cod articol.: 06019M2002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului GPT 18V-19
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Material, mâner plastic
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori neizolaţi
Număr bacuri interschimbabile 3
Caracteristici Bacuri pivotante
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M2002
EAN / GTIN 4053423252217
Număr producător 06019M2002
L-Număr L00620 107309
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • INSTRUMENT DE SERTIZARE FĂRĂ FIR GPT 18V-8, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 19. Apăsați fălci Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Apăsați fălci Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Fălci de presare Compact SV28 (1 600 A02 TB7)

Caracteristică:

  • Presiune forțată: Da
  • Rotirea capului: 360°
  • Forța max. de presare: 21kN
  • Buton de urgență: Da
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor din material plastic: 40 mm
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor metalice: 35 mm
  • Durata ciclului de presare: 3 s
  • Nivel de presiune acustică: 78 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică: 86 dB(A)
  • Incertitudinea K: 3 dB
  • Împărțiți categoriile de produse.: Unealtă de presare cu acumulator
  • Dimensiuni scule (lățime): 105 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 150 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 395 mm
  • Presiune forțată: Da

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • Măsuță de presare Compact SV15
  • Măsuță de presare Compact SV22
  • Măsuță de presare Compact SV28