Batería Herramienta de prensado GPT 18V-19, L-BOXX 238, kit SV

Número de artículo: 06019M2002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable sí
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante GPT 18V-19
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Material, mango plástico
Tipo de producto alicates de engarce
Aptitud para terminales y conectores sin aislamiento
Cantidad de insertos intercambiables 3
Características Mordazas giratorias
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M2002
EAN / GTIN 4053423252217
Número del fabricante 06019M2002
Número L L00620 107309
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de prensado batería GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Mandíbula de prensa Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Mandíbula de prensa Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Mordaza de prensa Compact SV28 (1 600 A02 TB7)

Característica:

  • Prensado forzado: Sí
  • Rotación de la cabeza: 360°
  • Fuerza de prensado máx.: 21 kN
  • Interruptor de emergencia: Sí
  • Sección de prensa – Diámetro máx. de las tuberías de plástico: 40 mm
  • Sección de prensa – Diámetro máx. de los tubos metálicos: 35 mm
  • Tiempo de ciclo de prensado: 3 s
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 86 dB(A)
  • Incertidumbre K: 3 dB
  • Subdivisión de las categorías de productos: Herramienta de prensado a batería
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 105 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 150 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 395 mm
  • Prensado forzado: Sí

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • Mordaza de presión Compact SV15
  • Mordaza de presión Compact SV22
  • Mordaza de presión Compact SV28