accu-persgereedschap GPT 18V-19, L-BOXX 238, set SV

Artikelnummer: 06019M2002
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 0 st.
Accu verwisselbaar ja
Accuspanning 18 V
Serie GPT 18V-19
Artikelomschrijving producent GPT 18V-19
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Materiaal, handvat kunststof
Producttype krimptang
Geschikt voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren
Aantal wisselinzetstukken 3
Eigenschappen draaibare bekken
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019M2002
EAN/GTIN 4053423252217
Nummer fabrikant 06019M2002
L-nummer L00620 107309
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • accu-persgereedschap GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Druk op Jaw Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Druk op Jaw Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Drukbek Compact SV28 (1 600 A02 TB7)