Batteri presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238, sæt SV

Art.-nr.: 06019M2002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batterispænding 18 V
Producentbetegnelse GPT 18V-19
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Materiale, greb kunststof
Produkttype crimptang
Egnet til ikke-isoleret kabelsko og forbinder
Antal skifteindsatser 3
Egenskaber drejelige kæber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019M2002
EAN/GTIN 4053423252217
Producentnummer 06019M2002
L-nummer L00620 107309
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • batteri presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Tryk på kæbe Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Tryk på kæbe Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Trykkæbe kompakt SV28 (1 600 A02 TB7)

Egenskab:

  • Tvangspressning: Ja
  • Hovedrotation: 360°
  • Maks. pressekraft: 21kN
  • Nødstopknap: Ja
  • Pressesektion – maks. diameter på kunststofrør: 40 mm
  • Pressesektion – maks. diameter på metalrør: 35 mm
  • Pressecyklustid: 3 s
  • Lydtrykniveau: 78 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 86 dB (A)
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Akku-presseværktøj
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 105 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 395 mm
  • Tvangspressning: Ja

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • Pressekæbe COMPACT SV15
  • Pressekæbe COMPACT SV22
  • Pressekæbe COMPACT SV28