Orodje za stiskanje baterijski paket GPT 18 v-19, L-BOXX 238, komplet SV

Št. art.: 06019M2002
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
Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Zamenljiv akumulator Da
Napetost akumulatorja 18 V
Oznaka proizvajalca GPT 18V-19
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka stiskalne klešče
Primerno za neizolirani kabelski čevlji in spojniki
Število zamenljivih stiskalnih nastavkov 3
Lastnosti vrtljive čeljusti
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019M2002
EAN/GTIN 4053423252217
Številka proizvajalca 06019M2002
L-število L00620 107309
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Orodje za stiskanje baterijski paket GPT 18 v-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Pritisnite Jaw Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Pritisnite čeljust Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Kompaktna čeljust za stiskanje SV28 (1 600 A02 TB7)

Lastnosti:

  • prisilno stiskanje: Da
  • Vrtenje glave: 360°
  • Največja sila stiskanja: 21kN
  • zasilni stikalo: Da
  • Oddelek za stike z mediji – največji premer plastičnih cevi: 40 mm
  • Oddelek za stike z mediji – največji premer kovinskih cevi: 35 mm
  • Čas stiskanja: 3 s
  • Raven zvočnega tlaka: 78 dB(A)
  • Raven zvočne moči: 86 dB(A)
  • Negotovost k: 3 dB
  • Razdelite kategorije izdelkov: Akumulatorsko stiskalno orodje
  • Dimenzije orodja (širina): 105 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 150 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 395 mm
  • prisilno stiskanje: Da

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238
  • Stiskalna čeljust Compact SV15
  • Stiskalna čeljust Compact SV22
  • Stiskalna čeljust Compact SV28