Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238, kit SV

Réf.: 06019M2002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GPT 18V-19
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour cosses et connecteurs non isolés
Nombre de profils interchangeables 3
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 06019M2002
EAN / GTIN 4053423252217
Réf. fabricant 06019M2002
Article hors catalogue L00620 107309
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Mâchoire de presse Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Mâchoire de presse Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Mâchoire de presse Compact SV28 (1 600 A02 TB7)

Caractéristique(s):

  • compression forcée: Oui
  • Rotation de la tête: 360°
  • Force de compression max.: 21 kN
  • bouton d´arrêt d´urgence: Oui
  • Espace presse – Diamètre max. des tuyaux en plastique: 40 mm
  • Zone de pressage – diamètre max. des tubes métalliques: 35 mm
  • Durée du cycle de pressage: 3 s
  • Niveau sonore: 78 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 86 dB(A)
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Outil de sertissage à batterie
  • Dimensions de l’outil (largeur): 105 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 150 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 395 mm
  • compression forcée: Oui

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • Mâchoire de serrage Compact SV15
  • Mâchoire de serrage Compact SV22
  • Mâchoire de serrage Compact SV28