Aku lisovací nástroj GPT 18V-19, L-BOXX 238, sada SV

Artiklové číslo: 06019M2002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GPT 18V-19
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Počet výměnných vložek 3
Vlastnosti Otočné čelisti
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019M2002
EAN / GTIN 4053423252217
Číslo výrobce 06019M2002
L-číslo L00620 107309
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorový článek lisovací nástroj GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Stiskněte čelist Compact SV15 (1 600 A02 TB3). Stiskněte čelist Compact SV22 (1 600 A02 TB6). Lisovací čelist Compact SV28 (1 600 A02 TB7)

Charakteristika:

  • Nucené lisování: Ano
  • Otáčení hlavy: 360°
  • Max. lisovací síla: 21 kN
  • Nouzový vypínač: Ano
  • Tiskové centrum – maximální průměr plastových trubek: 40 mm
  • Tiskové centrum – maximální průměr kovových trubek: 35 mm
  • Doba lisovacího cyklu: 3 s
  • Hladina šíření zvuku: 78 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 86 dB(A)
  • Nejistota k: 3 dB
  • Rozdělte kategorie produktů: Akumulátorové lisovací nářadí
  • Rozměry nářadí (šířka): 105 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 150 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 395 mm
  • Nucené lisování: Ano

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • Lisovací čelist Compact SV15
  • Lisovací čelist Compact SV22
  • Lisovací čelist Compact SV28