Click-Torque C 3 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Número de artículo: 05075626001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Denominación del fabricante Click-Torque C 3 Push R/L
Color verde; negro
Número de dientes (muescas) 45
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 40
Par máx., Nm 200
QuickRelease / función de cambio rápido
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075626001
EAN / GTIN 4013288218933
Número del fabricante 05075626001
Número L L60020 4703
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica Click en el inconfundible diseño de Wera.
  • Para apriete a derecha e izquierda.
  • Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Fácil ajuste y aseguramiento del par.
  • El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado.
  • El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado.
  • Con un útil arrastre de cuadradillo de 1/2, que ayuda al cambio de dirección.
  • Arrastre con retensión de vasos.

Característica:

  • Tamaño del asiento: 1/2 pulgadas
  • Diámetro del reloj: 47 mm
  • Diámetro del reloj (pulgadas): 1 27/32 pulgadas
  • Diámetro de la cabeza: 43 mm
  • Diámetro de la cabeza (pulgadas): 1 11/16 pulgadas
  • Escala principal Rango de medición: 40-200 Nm
  • División principal de la escala: 1 Nm
  • Altura del cabezal de trinquete H2: 18,5 mm
  • Altura del cabezal de trinquete H2 (pulgadas): 45/64 pulgadas
  • Longitud de la llave dinamométrica: 510 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 20 5/64 pulgadas
  • Longitud del mango G2: 140 mm
  • Longitud del mango G2 (pulgadas): 5 33/64 pulgadas
  • Escala secundaria Rango de medición: 30-146 lbf. ft.

Ventaja:

  • Para el apriete a derecha e izquierda mediante el conmutado ultra suave del arrastre de cuadradillo
  • Rango de medición: 40-200 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 dientes y arrastrede de cuadradillo de 1/2″ con retención de vasos
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

Volumen de suministro:

  • Click-Torque C 3 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm