Nastavljiv momentni ključ Click-Torque C 3 Push R/L za desno in levo roko, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Št. art.: 05075626001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Maksimalni vrtilni moment 20.000 cNm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Serija Click-Torque
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05075626001
EAN/GTIN 4013288218933
Številka proizvajalca 05075626001
L-število L60020 4703
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Za zatezanje v desno in levo.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • S kvadratom skozi luknjo za spreminjanje smeri.
  • 1/2 ″kvadratni pogon z zaklepom matice.

Prednosti:

  • Za privijanje na desni in levi strani s preklopom kvadrata skozi odprtino
  • Merilno območje: 40-200 Nm; natančnost +/- 3 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zob in 1 / 2 ″kvadratni pogon z matico zaklepanje
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo

Obseg dobave:

  • Click-Torque C 3 Push R/L Nastavljiv momentni ključ za desno in levo zategovanje, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Click-Torque" Poglej vse