TYROLIT mole troncatrici 178x3,0x22,23 mm C30S STANDARD pietra

Codice art.: 367801
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 367801
EAN / GTIN 9003173678015
Codice del produttore 367801

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla sua elevata capacità di taglio, questa mola troncatrice STANDARD** consente di lavorare con un dispendio di energie ridotto. L'utilizzo di questi utensili garantisce superfici di taglio pulite e buona qualità del taglio.
Pertanto i lavori di ritocco non risultano più necessari.

Proprietà:

Specifica: C 30 S-BF
Dimensione: DxUxH
Dimensioni: 178x3.0x22.23
Classe E: 21011315
Linea: STANDARD
Abrasivo: carburo di silicio
Grana: 30
Forma: a gomito
Specifica: C 30 S- BF
Grana: 30
Dimensioni (P x U x A): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Peso lordo: 0,17 kg
Peso netto: 0,17 kg
Idoneità del materiale: Muratura
Peso netto: 0,170 kg
Idoneità del materiale: Pietra
Linea di prodotti: Standard

Vantaggi:

Superfici di taglio pulite e qualità di taglio molto buona
Lavorazione rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
Il carburo di silicio assicura durata utile e stabilità ottimale nel taglio di pietra e calcestruzzo

Uso:

Per la lavorazione di vari materiali rocciosi

Materiale:

musica rock

Per:

Per la lavorazione di varie tipologie di materiali in pietra