Tyrolit Discos de corte para piedra 178 x 3,0

Número de artículo: 367801
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 367801
EAN / GTIN 9003173678015
Número del fabricante 367801

Descripción

Descripción:

Este disco de corte STANDARD** reduce el esfuerzo laboral del operario gracias a su excelente capacidad de corte. Al emplearlo en materiales de piedra, el disco convence por unos cantos de corte limpios y una calidad de corte buena.
De este modo no se generan retoques innecesarios.

Característica:

Especificación: C 30 S-BF
Dimensión: DxUxH
Dimensiones: 178x3.0x22.23
Clase E: 21011315
Línea: ESTÁNDAR
Abrasivo: carburo de silicio
Grano: 30
Forma: manivela
Especificación: C 30 S- BF
Granulometría: 30
Dimensiones (prof. x u x alt.): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / máx: 80
Peso bruto: 0,17 kg
Peso neto: 0,17 kg
Idoneidad del material: Mampostería
Peso neto: 0,170 kg
Idoneidad del material: Piedra
Línea de productos: Estándar

Ventaja:

Cantos de corte limpios y muy buena calidad de corte
Trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos
Gracias al carburo de silicio, muy buena duración y estabilidad durante el corte de piedra y hormigón

Aplicación:

Para procesar diversos materiales rocosos

Material:

Roca

Idóneo para:

Para el trabajo con diferentes materiales pétreos