Popis:
Tento STANDARD** dělicí kotouč nabízí velmi dobrý řezný výkon a sníženou pracovní sílu. Při použití na skalních materiálech kotouč zaujme čistými řeznými hranami a dobrou kvalitou řezu. To nevede ke zbytečnému přepracování.
Tím se eliminuje zbytečné přepracování.
Charakteristika:
Specifikace: C 30 S- BF
Rozměry: DxUxH
Rozměry: 178x3,0x22,23
Třída E: 21011315
Řádek: STANDARD
Brusivo: karbid křemíku
Zrnitost: 30
Tvar: klikatý
Specifikace: C 30 S- BF
Zrnitost: 30
Rozměr (D x U x V): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Hrubá hmotnost: 0,17 kg
Čistá hmotnost: 0,17 kg
Vhodnost materiálu: zdivo
Čistá hmotnost: 0,170 kg
Vhodnost materiálu: skála
Produktová řada: Standardní
Výhoda:
Čisté břity a velmi dobrá kvalita řezu
Rychlá a pohodlná práce bez velké námahy
Díky karbidu křemíku velmi dobrá životnost a stabilita nástroje při řezání kamene a betonu.
Použitie:
Pro obrábění různých horninových materiálů
Materiál:
Rock
Vhodné pro:
Pro zpracování různých horninových materiálů