• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Trennscheibe 178x3,0x22,23 mm gekröpft C30S STANDARD Gestein

Artikel-Nr.: 367801
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367801
EAN / GTIN 9003173678015
Herstellernummer 367801

Beschreibung

Beschreibung:

Diese STANDARD** Trennscheibe bietet durch ihre sehr gute Schnittigkeit kraftreduziertes Arbeiten. Beim Einsatz auf Gesteinsmaterialien überzeugt die Scheibe durch saubere Schnittkanten und gute Schnittqualität. Dadurch entstehen keine unnötigen Nacharbeiten.

Merkmal:

Spezifikation: C 30 S- BF
Maß: DxUxH
Abmessung: 178x3,0x22,23
E-Class: 21011315
Linie: STANDARD
Schleifmittel: Siliziumkarbid
Körnung: 30
Form: gekröpft
Spezifikation: C 30 S- BF
Durchmesser: 178 mm
Stärke: 3 mm
Bohrung: 22,23 mm
Korngröße: 30
Vs / max: 80 m/s
Bruttogewicht: 0.170 kg
Nettogewicht: 0.170 kg
Werkstoffeignung: Gestein
Produktlinie: Standard

Vorteil:

Saubere Schnittkanten und sehr gute Schnittqualität
Schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
Dank Siliziumkarbid sehr gute Standzeit sowie Stabilität beim Trennen von Gestein und Beton

Verwendung:

Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Werkstoff:

Gestein

Passend für:

For machining different stone materials