Omschrijving:
Deze STANDARD** doorslijpschijf biedt krachtbesparend werk dankzij zijn zeer goede snijvermogen. Bij gebruik op steenmaterialen overtuigt de schijf met zuivere snijkanten en een goede snijkwaliteit. Dit betekent dat er geen onnodige herbewerking is.
Dit betekent geen onnodige nabewerking.
Kenmerk:
Specificatie: C 30 S-BF
Afmeting: DxUxH
Afmetingen: 178x3.0x22.23
E-klasse: 21011315
Lijn: STANDAARD
Schuurmiddel: siliciumcarbide
Korrel: 30
Vorm: gebogen
Specificatie: C 30 S-BF
Korrel: 30
Afmeting (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto gewicht: 0.17 kg
Nettogewicht: 0.17 kg
Geschikt materiaal: Metselwerk
Nettogewicht: 0,170 kg
Geschikt materiaal: Steen
Productlijn: Standaard
Voordeel:
Schone snijranden en zeer goede snijkwaliteit
Snel en comfortabel werken zonder veel moeite
Dankzij siliciumcarbide zeer goede levensduur en stabiliteit bij het scheiden van steen en beton
Toepassing:
Voor het verwerken van verschillende steenmaterialen
Materiaal:
steen
T.b.v.:
Voor het bewerken van verschillende gesteentematerialen