Beskrivelse:
DENNE STANDARD ** skæreskive giver en meget god skæreevne og reduceret arbejdskraft. Når skiven bruges på stenmaterialer, imponerer den med sine rene skærekanter og en god skærekvalitet. Dette medfører ikke unødvendigt ændringsarbejde.
Dette eliminerer unødvendigt omarbejde.
Egenskab:
Specifikation: C 30 S- BF
Dimension: DxUxH
Dimension: 178x3,0x22,23
E-klasse: 21011315
Linje: STANDARD
Slibemiddel: siliciumcarbid
Kornstørrelse: 30
Form: krøllet
Specifikation: C 30 S- BF
Kornstørrelse: 30
Dimension (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,17 kg
Nettovægt: 0,17 kg
Materiale egnethed: murværk
Nettovægt: 0,170 kg
Materiale egnethed: Sten
Produktlinje: Standard
Fordel:
Rene skærekanter og meget god skærekvalitet
Hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
Takket være siliciumcarbid meget god levetid og stabilitet ved skæring af sten og beton
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stenmaterialer
Materiale:
Rock
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stenmaterialer