TYROLIT Rezalni kolut 178x3,0x22,23 mm z ročico C30S STANDARD stone

Št. art.: 367801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367801
EAN/GTIN 9003173678015
Številka proizvajalca 367801

Opis

Opis:

To rezalno kolo STANDARD** zaradi svoje zelo dobre rezalne sposobnosti omogoča delo z zmanjšano silo. Pri uporabi na kamnitih materialih disk prepriča s čistimi rezalnimi robovi in dobro kakovostjo rezanja. To pomeni, da ni nepotrebnega predelovanja.
To pomeni, da ni nepotrebnega predelovanja.

Lastnosti:

Specifikacija: C 30 S- BF
Dimenzija: DxUxH
Dimenzije: 178x3,0x22,23
Razred E: 21011315
Linija: STANDARD
Abraziv: silicijev karbid
Velikost zrnc: 30
Oblika: z ročajem
Specifikacija: C 30 S- BF
Velikost zrn: 30
Dimenzija (D x U x V): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,17 kg
Neto teža: 0,17 kg
Primernost materiala: zidarstvo
Neto teža: 0,170 kg
Primernost materiala: kamen
Linija izdelkov: Standard

Prednosti:

Čisti rezalni robovi in zelo dobra kakovost rezanja
Hitro in udobno delo brez velikega napora
Zaradi silicijevega karbida zelo dobra življenjska doba in stabilnost orodja pri rezanju kamna in betona.

Uporaba:

Za obdelavo različnih kamnitih materialov

Material:

Rock

Primerno za:

Za obdelavo različnih kamnitih materialov